• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 1 x 5,5 ∙ 3 – 36 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60 Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidri

Artikel-Nr.: 163-369/104
Netto: 1.139,00 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-369/104
EAN / GTIN 4000896196722
Herstellernummer 163-369/104
L-Nummer L60140 3793

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 – 36 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 104

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-1X5.5
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 ∙ 867-4
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869
Vergrößerungsstück 8858-1 ∙ 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900SZ-32 ∙ 900SZ-36
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900Z-8 ∙ 900Z-9 ∙ 900Z-10 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Universal Gelenk 920
Vergrößerungsstück 958-1 ∙ 958-2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Reduzierstück 1058-2
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9
Adapter 2250-1

Passende Produkte

Ersatzteile