• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 916 ″ Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 850A-9/16
Netto: 8,45 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 850A-9/16
EAN / GTIN 4000896037544
Herstellernummer 850A-9/16
L-Nummer L60140 4747

Beschreibung

Beschreibung:

  • Amerikanische Maße
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 916
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 19.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 16 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Für Handbetätigung