{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 10 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 23 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643260 10 |