• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2 Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH

Artikel-Nr.: 163-516/10
Netto: 71,50 €
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
Artikelnummer 163-516/10
EAN / GTIN 4000896218738
Herstellernummer 163-516/10
L-Nummer L60140 4721

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 10

Lieferumfang:

Schraubendreher 801NK-35 ∙ 801NK-55
Schraubendreher 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Schraubendreher 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Schraubendreher 810-PH1 ∙ 810-PH2

Passende Produkte

Ersatzteile