• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenk-Einsatz (mm) 17 mm

Artikel-Nr.: 3445M 17mm
Netto: 22,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3445M 17mm
EAN / GTIN 4991644036134
Herstellernummer 3445M 17mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 54,5 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 23,3 mm
Länge: 13,8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb