• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact NUT TWISTER 25,4 mm

Artikel-Nr.: 4127 25,4mm
Netto: 33,69 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4127 25,4mm
EAN / GTIN 4991644083169
Herstellernummer 4127 25,4mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 42 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 33,5 mm
Länge: 18 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 25,4 mm
NUTTWISTER
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb