{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 165 mm | |
Ring-⌀ D | 44 mm | |
Ringhöhe h | 15 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619160 24 |