• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 163-515/16
Netto: 357,30 €
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
Artikelnummer 163-515/16
EAN / GTIN 4000896218721
Herstellernummer 163-515/16
L-Nummer L60140 4711

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 16

Lieferumfang:

Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19 ∙ 606/4SPC

Passende Produkte

Ersatzteile