{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 4 mm | |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
Klingenlänge | 25 mm | |
ganze Länge | 82 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 664200 4 |