Kabeleinziehband-Glasfaser-GF3 in Kunststoff-Box

Artikel-Nr.: 814867
ab 
Netto: 189,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

3 mm starkes Glasfaserband, schubstabil und dennoch hochflexibel; ideal für kompliziertes Kabeleinziehen in bereits belegte Rohre oder bei vielen Rohrbögen.
Ergonomischer Halte- und Tragegriff. Patentierte Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz ( 2× Außengewinde ⌀ RTG 6 mm). Automatische Rückschub-Sicherung. Anti-Rutsch-Beschichtung. Baustellentauglich, spritzwasser- und staubgeschützt, stoß- und bruchfest. Bis Radius 38 mm möglich.
Kompatibel auch mit RUNPOCAM RC2 (Nr. 814878) und den Basaltstäben (Nr. 814877).

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör verliersicher in Kunststoffbox: 1 flexible Führungsspitze (Runpogleiter) mit Drallausgleich, 1 Knickschutz-Endhülse RTG ⌀ 6 mm, 1 Einziehhilfe, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Kabelziehschlaufe (⌀ 14 mm außen), 6 Klebehülsen ⌀ 3 mm, 3 Zugösen ⌀ 7 mm, 1 Anfangbirne ⌀ 11 mm, 1 Verbindungshülse, 2 Montageschlüssel, 1 Knopfbatterie CR2032.