• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trenn- und Montagegabel 45 mm

Artikel-Nr.: 8085040
Netto: 94,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trenngabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8085040
EAN / GTIN 4036976103373
Herstellernummer 8085040
L-Nummer L60160 5376

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen
  • Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten
  • Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden
  • Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 355 mm
  • Öffnungsbreite [mm]: 45
  • Öffnungstiefe [mm]: 95
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein