Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala 800-1 N·m

Artikel-Nr.: 657755 800-1

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 800 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±4 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 1.214 mm
Drehmomentbereich 200 Nm - 800 Nm
Drehmomentbereich 150 lbfft - 600 lbfft
Skalenteilung 1 Teilstrich = 10 Nm
Gewicht 7.300 g
Antriebs-Vierkant 1 Zoll
Anzeige analog
Auslösesignalisierung haptisch
Auslöseprinzip mechanische Langwegauslösung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Knickfunktion ja
Schleppzeiger nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657755 800-1

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel, voreinstellbar durch Skala und selbstauslösend. Der abknickende Auslösemechanismus macht ungewolltes Überziehen äußerst unwahrscheinlich. Durch Umdrehen des Vierkantes für Rechts- und Linksanzug. Integrierte Knarrenfunktion.
Maßeinheiten: Nm, lbfft.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts lenkt der Schlüssel deutlich fühlbar aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit. Durch die Langwegauslösung wird dem Anwender eindeutig signalisiert, dass der eingestellte Wert erreicht wurde.

Verwendung:

Zum kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment. Vor allem bei Wartung, Montage und Reparatur, aber auch für kleine Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile