Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Trenngabel, Typ: 1

Artikel-Nr.: 881700 1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Kugelzapfen-⌀ 16 mm - 27 mm
Gabelöffnung 18 mm
Produktart Trenngabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 881700 1
Herstellernummer 135-1

Beschreibung

Ausführung:

Keilförmiger, massiver Gabelkopf mit starker Haltestange und gerändeltem Griffteil.

Verwendung:

Zum Lösen von Spurstangenköpfen, Stoßdämpfern, Lenkstockhebeln usw. Gabelkopf ansetzen − durch Schläge auf den Schaft werden die Teile dann getrennt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb