{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 4 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
Arbeitslänge | 39 mm | |
Gesamtlänge | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Mehrzweckbohrer |
Artikelnummer | 787047 4 | |
EAN / GTIN | 9002740000181 | |
Herstellernummer | 0027200400100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3), ⌀: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
724 Stück sofort lieferbar
|
|
Schaft | Zylinderschaft | |
Schneidstoff | HM | HM |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | kein Schlagbohren |
Produktart | Mehrzweckbohrer | Mehrzweckbohrer |