Nutenmeißel, Schneidenstärke: 3mm

Artikel-Nr.: 741500 3
Netto: 8,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenstärke 3 mm
ganze Länge 150 mm
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 741500 3
EAN / GTIN 4049002002083
Herstellernummer R392 003 0

Beschreibung

Ausführung:

Achtkantschaft, durchgehärtete Schneide, dadurch Nachschleifen ohne Nachhärten. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Meißelkopf.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb