{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 130 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 1 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 0,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 721500 130 | |
EAN / GTIN | 4003773018001 | |
Herstellernummer | 69 03 130 |