Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kabelschere mit Übersetzung 45 mm

Artikel-Nr.: 731090 45

Produktdetails

Technische Daten

für Kabel-⌀ 45 mm
Schneidleistung Mehrfachleiter bis 400 mm2
ganze Länge 290 mm
Herstellerbezeichnung KT45R
Griff Kunststoff-Hülle
Betätigung mechanisch, einhand, Ratschenprinzip
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 731090 45
Herstellernummer 9202040000

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf mit sichelförmigem Schneidmesser und Übersetzungsmechanismus (Einhandbedienung). Kein Verlaufen des Schneidmessers, da zweifach geführt.

Verwendung:

Zum sauberen Trennen von Alu- und Kupferkabeln (auch Litzen). Nicht verwenden für Stahldraht, harte Alulegierungen, hartgezogene Kupferleiter.

Werkstoff:

Messer aus Spezialstahl, Schenkel aus Stahlblech mit Griffhüllen.

Hinweis:

Bei Einzelleitern ist die Schneidleistung ca. 30 % geringer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile