Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spezialadapter für Lochsäge Nr. 788040 118 mm

Artikel-Nr.: 788060 118
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 118 mm
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Schaft SDS Plus
Ausführung Schaft SDS-Plus
Produktart Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 788060 118
EAN / GTIN 4002395357253
Herstellernummer 4932399121

Beschreibung

Ausführung:

Mit Gewinde M16 und Schlüsselfläche SW11 zum leichten Lösen des Adapters. Komfortabler Schnellverschluss für werkzeuglosen Wechsel des Zentrierbohrers.
SDS-plus-Schaft mit verkürzten Aufnahmenuten verhindert die Beschädigung des Werkzeugs, auch wenn vergessen wurde, den Schlag abzuschalten.

Vorteil:

Keine Gefahr durch rotierende Feststellschraube. Durch Entriegelung des Zentrierbohrers kann dieser zusammen mit dem Bohrkern einfach aus der Lochsäge herausgezogen werden.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb