{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 70 mm | |
Maulform | oval-spitz, gerade | |
Norm | ähnlich DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | blank |
Artikelnummer | 713350 200 |