{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | VDE 1000 V | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | ähnlich DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | blank | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701850 160 | |
EAN / GTIN | 4045197165978 | |
Herstellernummer | 701850 160 |