Bolzenschneider UNIBOLT®, ganze Länge: 460mm

Artikel-Nr.: 733500 460
Netto: 136,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 460 mm
Schneidleistung <48 HR
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 8 mm
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ 6 mm
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ 5 mm
Herstellerbezeichnung UNIBOLT®
Schneide gehärtet
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche rot lackiert
mit Nachstellschraube ja
mit Begrenzungsanschlag ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 733500 460
EAN / GTIN 4005887563200
Herstellernummer 87430005

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit Übersetzung und Universalmessern. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Gesenkgeschmiedet, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone; lackierte Rohrschenkel.

Verwendung:

Zum Schneiden von normalen und hochfesten Stählen bis 48 HRC (etwa 1600 N/mm2 Zugfestigkeit).

Werkstoff:

Messer aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

Ersatzteil:

Ersatzmesserkopf Nr. 734110.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb