Art.-Nr.: 10818

Sprossen-Anlegeleiter SprossenSafe R 13 mit Standard-Traverse 18 Sprossen

Sprossen-Anlegeleiter SprossenSafe R 13 mit Standard-Traverse 18 Spr...

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
528,96 €
Nettopreis: 456,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Zertifizierte Rutschhemmung SprossenSafe R 13
Maximale Belastung: 150 kg
Auf Anfrage auch mit nivello®-Traverse erhältlich
Standard-Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Merkmal:

Gewicht: 11,40 kg
Rutschhemmung: SprossenSafe R 13
Holmhöhe: 73 mm
Traversenbreite: 1.2 m
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 6.4 m
Außenbreite: 420 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossenhöhe/Stufenhöhe: 30 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 30 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 280 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 18 Sp.
Leiterlänge: 5.3 m

Hinweis:

Sperrgut
Aluminium-Sprossenleitern
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb