Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Tischwagen Stahlkonstruktion, geschweißt. Mit 3 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau. Schiebegriff waagerecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 700
Etagenhöhen (mm): 248, 560, 870
Gesamtlänge (mm): 1171
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 910
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3