{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | PC 60/130 T | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Netzspannung | 400 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Anzahl der Stromphasen | 3 | |
Tank-Fassungsvermögen | 100 l | |
Länge Gerät gesamt | 1.080 mm | |
Breite Gerät gesamt | 1.000 mm | |
Höhe Gerät gesamt | 1.250 mm | |
Material Gehäuse/Rahmen | Edelstahl | |
Anschlussleistung | 5,5 kW | |
Nutzlast | 130 kg | |
Druck | 1,5 bar | |
Fördermenge | 4.500 l/h | |
Heizleistung | 4,5 kW | |
maximale Temperatur | 80 °C | |
Schalldruckpegel | 65 dB(A) | |
einstellbare Reinigungszeit | 1 min - 30 min | |
Gewicht | 165 kg | |
Produktart | Teilereinigungsgerät |
Artikelnummer | 082941 AUTO |