Ausführung:
Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.
Geschmiedeter Hebekeil mit parallelem Öffnungshub und einem kleinsten Zugangsspalt von nur 9,5 mm zum Anschluss an ein Hydrauliksystem mit max. 700 bar Betriebsdruck.
Verwendung:
Zum vertikalen Anheben von schweren Gegenständen, Anlagen oder Maschinen. Maximale Hubkraft pro Hebekeil bis 16 t, der Einsatz mehrerer Hebekeile ist möglich.
Hinweis:
Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.Hydraulik-Handpumpe siehe Nr.
086050, Hydraulikschlauch Nr.
086081, Manometer Nr.
086087.