{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | MAB485 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.150 W | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 50 min-1 - 250 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 100 min-1 - 450 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Form | MK2 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 19 mm Weldon | |
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl | 40 mm | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M16 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 18 mm | |
maximaler Senk-⌀ | 40 mm | |
maximaler Reib-⌀ | 18 mm | |
Länge Magnetfuß | 84 mm | |
Breite Magnetfuß | 168 mm | |
Arbeitshub | 160 mm | |
Gewicht | 13 kg | |
Länge | 295 mm | |
Breite | 175 mm | |
Höhe | 440 mm | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 076531 MAB485 |