{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 1,5 m | |
Breite | 38 mm | |
Stärke | 1 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083771 38X1,5 | |
Herstellernummer | 7100049786 |