Milwaukee® Akku-Bohrschrauber 18V, ONE-KEY App-Anbindung, Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, im Koffer, Typ M18ODD3-5

Artikel-Nr.: 070212 M18ODD3-5
Netto: 569,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • App-Anbindung: OneKey

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18 ONEDD3-502X
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart 158 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 500 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 2.100 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 89 mm
Gewicht 2,1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
App-Anbindung OneKey
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V, ONE-KEY App-Anbindung
USP2 Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, im Koffer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070212 M18ODD3-5
EAN / GTIN 4058546476731

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
Spitzenmodell FUEL™ mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu 2 × längere Laufzeiten (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment.

Lieferumfang:

Inklusive 2× M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box (Systemkoffer).
Inklusive Zusatzhandgriff zur leichteren Drehmomentabstützung.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb