{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 14 V | |
Herstellerbezeichnung | ABSS1.6E | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 14,4 V | |
Hubzahl | 3.500 min-1 | |
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Radius der kleinsten Kurve | 90 mm | |
Schneidgeschwindigkeit | 5 m/min - 8 m/min | |
Schnittbreite | 5 mm | |
Gewicht | 1,9 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Blechschere |
Artikelnummer | 078100 7130016 | |
EAN / GTIN | 4014586876078 |