Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Sicherheitskupplung mit Außengewinde, Alu 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 080152 1/4

Produktdetails

Technische Daten

Anschluss-Außengewinde 1/4 Zoll
Bedienung Druckknopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080152 1/4
Herstellernummer 120964

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitskupplung mit Druckknopf NW 7,4. Bei Betätigung wird der anstehende Druck entlassen und die Kupplung kann ohne Peitschenhiebeffekt gelöst werden.

Norm:

Die Sicherheitsversion entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414.