{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Höhenverstellung Arbeitsplatz | 700-1000 mm | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 250 kg | |
Ausführung Höhenverstellung | elektrisch | |
Plattenstärke | 40 mm | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 700 mm - 1.000 mm | |
Höhe mit Rückwand | 1.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.000 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 40 mm | |
Prinzip der Höhenverstellung | nur Arbeitsplatte | |
Höhenverstellung stufenlos | ja | |
Material Arbeitsplatte | ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag | |
Belag Arbeitsplatte | Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag) | |
Belag-Stärke | 2 mm | |
Oberfläche Arbeitsplatte | Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht | |
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte | dunkelgrau | |
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion | ja | |
Gewicht | 78 kg | |
Produktart | Arbeitstisch |
Artikelnummer | 920021 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197685230 | |
Herstellernummer | 920021 1000 |