{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 37 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Höhe | 2.125 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 660 mm | |
maximale Feldlast | 200 kg | |
Gewicht | 32 kg | |
Produktart | Lochwand Aufsteller |
Artikelnummer | 922135 1000 | |
Herstellernummer | 922135 1000 |