Ausführung:
Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr.
923405 ON/OFF oder
923005 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.
Robustes Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Kunststoff, Entblendung über Kegelprismenblende PMMA. Beleuchtungseinheit ist stufenlos dimmbar. Die geschlossene Bauart schützt vor Verunreinigung. Der Anschluss an verketteten Arbeitsplätzen erleichtert die Durchgangsverdrahtung.
Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lichtquelle (LED Lampen) ist austauschbar durch den Hersteller. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist austauschbar durch den Hersteller.
Passend für: