{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 15 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Größe | M | |
Höhe | 500 mm | |
Breite | 250 mm | |
Tiefe | 540 mm | |
Schrank-Fronten | ohne Tür | |
Gewicht | 6 kg | |
Produktart | Rechnergehäuse |
Artikelnummer | 921253 M | |
Herstellernummer | 921253 M |