{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Leistungsaufnahme | 8,4 W | |
Lichtstrom | 780 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel austauschbar | nein | |
Anzahl LEDs | 7 | |
Lichtfarbe | neutralweiß | |
Farbtemperatur | 5.000 K | |
Lampenkörper Länge | 244 mm | |
Lampenkörper Breite | 46 mm | |
Lampenkörper Höhe | 17 mm | |
Produktart | Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte |
Artikelnummer | 923785 8 | |
Herstellernummer | 923785 8 |