{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
passend für Shadowboard-Tiefe | 115 mm | |
Breite | 383 mm | |
Tiefe | 115 mm | |
Anzahl der Werkzeuge | 9 | |
Ausführung | mit Schraubendreher | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 923921 9 | |
EAN / GTIN | 2050001946294 |