{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung Höhenverstellung | elektrisch | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 740 mm - 1.140 mm | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.500 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Prinzip der Höhenverstellung | kompletter Aufbau | |
Höhenverstellung stufenlos | ja | |
Tragkraft bei Dauerbelastung | 750 kg | |
maximale Tragkraft | 1.000 kg | |
Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion | ja | |
Gewicht | 95 kg | |
Produktart | Arbeitstisch |
Artikelnummer | 920055 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197797995 | |
Herstellernummer | 920055 1500 |