{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Höhe | 880 mm | |
Breite | 80 mm | |
Tiefe | 660 mm | |
lichte Weite | 580 mm | |
passend für Plattentiefe | 700 mm | |
Gewicht | 15 kg | |
Produktart | Fußteil |
Artikelnummer | 927411 660 | |
EAN / GTIN | 4045197738790 | |
Herstellernummer | 927411 660 |