Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Aufbau-Teiler 1362 mm

Artikel-Nr.: 923008 1362
1362
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Höhe 1.362 mm
Breite 80 mm
Tiefe 100 mm
maximale Bestückung mit Lochwand 2 × Nr. 923020 bzw. Nr. 923021
Gewicht 5 kg
Produktart Trägersäule

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 923008 1362

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche. Zur Unterteilung der Workstation in verschiedene Arbeitsbereiche − nur in Zusammenhang mit Querverstrebung (Nr. 923010) oder Tragarm-Konsole inklusive Querverstrebung (Nr. 923011, 923012) möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Aus der gleichen Serie "Workstation" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb