{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Höhe | 1.362 mm | |
Breite | 80 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
maximale Bestückung mit Lochwand | 2 × Nr. 923020 bzw. Nr. 923021 | |
Gewicht | 5 kg | |
Produktart | Trägersäule |
Artikelnummer | 923008 1362 | |
Herstellernummer | 923008 1362 |