{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 25 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Nutzbreite | 880 mm | |
Nutztiefe | 200 mm | |
Einbauhöhe | 80 mm | |
Tiefenverstellbereich | 40 mm | |
passend für Typ | 1000 | |
Fachboden Ausführung | Standard | |
Produktart | Ablageboden |
Artikelnummer | 923195 1000 | |
Herstellernummer | 923195 1000 |