{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 50 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite | 1.420 mm | |
Tiefe | 810 mm | |
Einbauhöhe | 100 mm | |
passend für Typ | 1500 | |
Gewicht | 11 kg | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 921812 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197685421 |