Ausführung:
Vertikalschrank in 30×28G.
Die Vertikalschränke sind bestückt mit freitragenden Auszügen, die mit einer Einzel-Auszugsicherung ausgestattet sind, damit immer nur ein Auszug geöffnet werden kann. Die Rahmen der Auszüge sind im 37-mm-Raster gelocht zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden. Durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Sonderzubehör:
Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit Fachbodenwannen Nr.
942010, Lochwänden Nr.
942015, Werkzeugträgern Nr.
970130.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Vertikalauszüge anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Hinweis:
Bei einer Vertikalauszugsbreite von 330 mm können 2 Träger nebeneinander montiert werden.