• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 9 Modulen/107 Werkzeugen

Artikel-Nr.: SPOTLIGHTBNL
Netto: 1.573,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SPOTLIGHTBNL
EAN / GTIN 3662424169878
Herstellernummer SPOTLIGHTBNL
L-Nummer L60130 11648

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkstattwagen ROLL.8M3A mit 9 Modulen undf 107 Werkzeugen

Lieferumfang:

  • 1/4″ Steckschlüssel (MOD.RL161-26)
  • 16 Gabel-Ringschlüssel OGV (MOD.440-1)
  • 1/2″ Steckschlüssel (MOD.SL161-46)
  • 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
  • 2 verstellbare Zangen (MOD.PR11)
  • Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
  • 7 Resistorx Schraubendreher (MOD.ATXR)
  • 7 Stiftschlüssel mit ″T″-Griff (MOD.84TZSA)
  • 8 PROTWIST Schraubendreher (MOD.AT1)
  • 9 Gabelschlüssel 44 (MOD.44-1)
  • 3 große Gabelschlüssel 44 (MOD.44-2)
  • 4 große Gabel-Ringschlüssel OGV (MOD.440-2)
  • 8 PROTWIST Schraubendreher (MOD.AT3)
  • Splinttreiber mit Handgriff (MOD.CG)
  • 4 Zangen mit Sicherungsringe (MOD.PCSN)
  • Modul für Kleinteile (PL.L384)
  • 4 Kunststoffeinlagen PL.655
  • Werkstattwagen schwarz (JET.8NM4A)
  • 1 Flaschenhalterung GRATIS