{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Länge | 1.000 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Ausladung | 450 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 50 kg | |
Einsatzbereich | Trägersäulen | |
Produktart | Konsole |
Artikelnummer | 938006 1000 | |
Herstellernummer | 938006 1000 |