Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kabelwanne, Breite: 600mm

Artikel-Nr.: 933924 600

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Breite 600 mm
Nutztiefe 80 mm
Einbauhöhe 100 mm
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933924 600
EAN / GTIN 4045197885784
Herstellernummer 933924 600

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech.

Verwendung:

Kabelwanne zur horizontalen Kabelführung. Befestigung unterhalb der Arbeitsplatte. Zur Aufnahme von Kabeln, Steckdosenleisten oder Adaptern.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb