Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Arbeitsplatte aus kreuzverleimtem Bambus Tiefe 800 mm

Artikel-Nr.: 933545

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
Arbeitsplatte in modernem Design und widerstandsfähiger Oberfläche für anspruchsvolle Anwendungen. Bambus ist der schnellste nachwachsende Rohstoff, ressourcenschonend und ökologisch. Die Platte besteht aus Bambuslamellen, 5-schichtig verzugs- und wasserfest kreuzverleimt. Die Kanten sind allseitig mit Radien versehen, die Oberfläche ist geschliffen und rückstandsfrei geölt. Regelmäßiges Reinigen und Ölen der Oberfläche verlängert die Lebensdauer und verhindert Risse und Fleckenbildung. Bambus ist ca. 30 % härter als Eiche und formstabiler als z. B. Buche und Ahorn. Bambusplatten sind spritzwasserfest, schmutzresistend und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche).
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
    Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb