{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 70 mm | |
Breite | 110 mm | |
Tassenaufnahmen-⌀ | 88 mm | |
Anzahl Tassenaufnahmen | 1 | |
Produktart | Tassenhalter |
Artikelnummer | 933915 1 | |
EAN / GTIN | 4045197577634 |