{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 60 mm | |
Länge | 2.000 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
Einsatzbereich | Trägersäulen | |
Gewicht | 6 kg | |
Produktart | Verstrebung |
Artikelnummer | 923010 2000 |