{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 25 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Nutzbreite | 1.880 mm | |
Nutztiefe | 300 mm | |
Einbauhöhe | 80 mm | |
Bügelhöhe | 330 mm | |
Bügel-⌀ | 8 mm | |
Anzahl Stahlbügel | 6 | |
passend für Typ | 2000 | |
Produktart | Ablageboden |
Artikelnummer | 923204 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197713964 |